Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Werktisch PRO

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werktisch PRO

Hoch belastbarer und universell einsetzbarer Arbeitstisch für z.B. schwere Montagearbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Arbeitshöhe: 840 mm

  • Fußgestell pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Fußgestell: 45 x 45 mm Stahlrohr mit Kunststoffgleitern und Niveauausgleich

  • Hohe Gesamtbelastung: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Hinweis

Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.