Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Werktisch BASIC, höhenverstellbar
Werktisch BASIC, höhenverstellbar - 1
Werktisch BASIC, höhenverstellbar - 2
Werktisch BASIC, höhenverstellbar - 3
Werktisch BASIC, höhenverstellbar - 4
Werktisch BASIC, höhenverstellbar - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werktisch BASIC, höhenverstellbar

Universell einsatzbarer Arbeitstisch für z.B. Montagearbeiten. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet

  • Querverstrebung zwischen den Fußgestellen für erhöhte Stabilität

  • Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung

  • Verstellbar in Schritten von 25 mm

  • Belastbarkeit der Arbeitsplatte 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Anwendungsgebiet