Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkstattwagen bestückt

Bestückte Werkstattwagen (bzw. Werkzeugwagen) sind mobile Werkzeugkoffer mit Schubladen gefüllt mit Werkzeug. Sie finden Verwendung in verschiedenen Bereichen der Industrie und im Handwerk, etwa in der Kfz-Werkstatt, im Installationsgewerbe oder in der Metallverarbeitung. Durch die hohe Anzahl an Werkzeugen und Zubehörteilen haben Mitarbeiter immer das benötigte Werkzeug griffbereit und können effizienter arbeiten. Die bestückten Werkstattwagen von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Stabilität aus. Sie sind robust, leicht zu bewegen und bieten eine ausgezeichnete Zugänglichkeit dank der übersichtlichen Schubladeneinteilung.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Werkstattwagen bestückt

Bestückte Werkstattwagen – Profi-Ausstattung für Ihre Werkstatt

Jeder Werkstattwagen mit Werkzeug von Würth ist sorgfältig zusammengestellt und mit hochwertigem Werkzeug ausgestattet, damit Sie als Profi effizient arbeiten können. Mit robusten Schubladen und praktischen Ablagemöglichkeiten bieten unsere Werkstattwagen ausreichend Platz für Ihre Werkzeuge und sorgen für Ordnung. Unsere Werkstattwagen sind speziell für den Einsatz in Betrieben, Fachbetrieben, Handwerk und Industrie konzipiert. Sie sind robust, langlebig und bieten viel Platz für Ihre Werkstattausrüstung. Die Werkstattwagen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, sodass für jeden Bedarf das passende Modell dabei ist.

Gefüllte Werkzeugwagen mit Schubladen zum effizienten Arbeiten

Erleben Sie effizientes Arbeiten mit unseren gefüllten Werkzeugwagen mit Schubladen. Diese praktischen mobilen Werkzeugkoffer bieten Ihnen eine optimale Organisation und schnellen Zugriff auf Ihr Werkzeug. Jeder Schublade ist eine bestimmte Werkzeuggruppe zugeordnet, sodass Sie problemlos das benötigte Werkzeug finden können. Machen Sie Ihre Arbeit effizienter und übersichtlicher mit einem Werkzeugwagen, der Ihnen Ihre Werkstattausrüstung griffbereit zur Verfügung stellt.

Werkstattwagen gefüllt mit hochwertigem Werkzeug in verschiedenen Ausführungen

Im Würth Online-Shop finden Sie Werkstattwagen in unterschiedlichen Größen, die in unterschiedlichem Umfang mit Werkzeugen bestückt sind. Der System-Werkstattwagen Basic 8.8 ist 88-teilig bestückt. Er enthält folgende VDE-Werkzeug-System-Sortimente:

  • System-Sortiment 6.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll 17-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll VDE 8-teilig
  • System-Sortiment 2.4.1 Schraubendreher VDE Feinmechanik 7-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher VDE 14-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher VDE TX 6-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher VDE Außensechskant 8-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher VDE SL/PH 5-teilig
  • System-Sortiment 6.4.1 Ringschlüssel VDE 9-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Einmaulschlüssel VDE 9-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Zangen VDE 4-teilig

Der System-Werkstattwagen Basic 8.8 ist auch in 98-teiliger Variante erhältlich und enthält folgende VDE-Werkzeug-System-Sortimente:

  • System-Sortiment 2.4.1 Steckschlüssel 3/8 Zoll TX lang 6-teilig
  • System-Sortiment 2.4.1 Steckschlüssel 3/8 Zoll TX kurz 6-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Steckschlüssel 3/8 Zoll 17-teilig
  • System-Sortiment 2.4.1 Steckschlüssel 3/8 Zoll 6-kant 6-teilig
  • System-Sortiment 2.4.1 Schraubendreher VDE Feinmechanik 7-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher VDE 14-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher VDE TX 6-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher VDE Außensechskant 8-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher VDE SL/PH 5-teilig
  • System-Sortiment 6.4.1 Ringschlüssel VDE 9-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Einmaulschlüssel VDE 9-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Zangen VDE 4-teilig

Der System-Werkstattwagen Basic 8.4 ist 139-teilig und mit folgenden Werkzeug-System-Sortimenten bestückt:

Der System-Werkstattwagen Pro 8.4 ist 164-teilig und mit folgenden Werkzeug-System-Sortimenten bestückt:

  • System-Sortiment 4.4.1 Ringmaulschlüssel metrisch, Ring 15° abgewinkelt 17-teilig
  • System-Sortiment 8.4.1 Steckschlüssel 1/4 + 1/2 Zoll 108-teilig
  • System-Sortiment 8.4.1 Schraubendreher 18-teilig
  • System-Sortiment 8.4.1 Zangen 10-teilig

Mit dem System-Werkstattwagen WE Cargo Black Edition sind Sie umfangreich für Reparaturen aller Art ausgestattet. Er ist 242-teilig und enthält folgende Werkzeug-System-Sortimente:

  • System-Sortiment 8.4.1 Schraubendreher 21-teilig
  • System-Sortiment 8.4.1 Steckschlüssel 1/4 + 1/2 Zoll 108-teilig
  • System-Sortiment 8.4.1 Schlagwerkzeug und Feilen 24-teilig 24
  • System-Sortiment 8.4.1 Ringmaulschlüssel 27-teilig 27
  • System-Sortiment 4.4.1 Ratschenringmaulschlüssel Multi 8-teilig
  • System-Sortiment 8.4.1 Sicherungszangen 25-teilig
  • System-Sortiment 4.4.1 Kraft-Steckschlüssel 6-Kant lang 1/2 Zoll 12 STK
  • System-Sortiment 2.4.1 Kraft-Steckschlüssel 6-Kant 1/2 Zoll 16 STK

Bestückte VDE-Werkzeugwagen mit schutzisolierten VDE-Spezialwerkzeugen

Für Profi-Elektrofachkräfte bieten wir spezielle VDE-Werkzeugwagen an, die mit schutzisolierten VDE-Spezialwerkzeugen bestückt sind. Diese mobilen Werkzeugkoffer erfüllen höchste Sicherheitsstandards und bieten Ihnen optimalen Schutz bei Arbeiten an elektrischen Anlagen. Jedes Werkzeug in diesem Werkstattwagen ist sorgfältig isoliert, um Sie vor Spannungen zu schützen und Gefahren zu minimieren. Der VDE-Werkzeugwagen ist im Würth Online-Shop entweder 88-teilig oder 98-teilig erhältlich. Verlassen Sie sich auf unsere VDE-Werkzeugwagen, um Ihre Elektroprojekte sicher und professionell durchführen zu können.

Werkstattwagen Compact, WE System und weitere Werkstattwagen in Würth-Qualität

Der (unbestückte) Werkstattwagen Compact ist ein vielseitiger Helfer in der Werkstatt. Er ist in verschiedenen Größen mit 5-8 Schubladen erhältlich und besteht aus einer stabilen, mehrfach gekanteten Stahlblechkonstruktion. Mit Maßen von 710 x 430 x 940 mm (inkl. Griff) bietet er ausreichend Stauraum und eine Traglast von bis zu 300 kg. Die Arbeitshöhe von 885 mm ermöglicht eine bequeme Arbeitsposition. Der Werkstattwagen kann mit einer Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte ausgestattet werden. Eine Feststellbremse gewährleitet sicheres Arbeiten auf der Arbeitsplatte.

Der System-Werkstattwagen WE ist solide, geräumig und passend für Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen System-Welt von ORSY. Mit Maßen von 850 x 545 x 1055 mm bietet er ausreichend Platz und ist dank der 4 Rollen (eine mit Feststellbremse) leicht zu bewegen. Die pulverbeschichtete Oberfläche verleiht ihm eine langlebige und strapazierfähige Qualität. Hergestellt aus Stahlblech ist er äußerst stabil. Mit Vollauszügen, die kugelgelagert sind, lassen sich die Schubladen mühelos öffnen und schließen. Jede Schublade hat eine Traglast von 35 kg, während der gesamte Wagen bis zu 500 kg tragen kann. Die Arbeitsplatte ist mit einer Gummimatte versehen, die rutschfest ist und zusätzlichen Schutz bietet. Im Würth Online-Shop ist der System-Werkstattwagen WE auch in der extra-geräumigen XXL-Variante in den Maßen 1200 x 510 x 1030 mm erhältlich.

Sowohl der Werkstattwagen Compact als auch der System-Werkstattwagen WE sind mit einem dreistufigen Verriegelungskonzept ausgestattet, das ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt verhindert und eine hohe Stand- und Kippsicherheit gewährleistet. Nur eine Schublade kann gleichzeitig geöffnet werden, was die Organisation und Sicherheit verbessert.

Im Würth Online-Shop finden Sie noch weitere hochwertige Werkstattwagen, Werkzeugkästen, Montagewagen, Werkzeugkoffer mit Rollen und Zubehör. Mit Qualitätsprodukten von Würth sind Sie ideal für Reparaturen und Montagen aller Art ausgestattet.