Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smart-Carry-Station 8.4 - Bestückt
Die SmartCarryStation 8.4 bietet mit seinen Key-Features die perfekte Lösung für eine professionelle Arbeitsplatzgestaltung und optimale Arbeitsplatzorganisation für diverse Anwendungen im Fahrzeug-, Karosseriebereich und Gebäudemanagement
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Arbeitsplatzorganisation
- Das Lochblech an der Rückseite ermöglicht durch verschiedene Zubehörteile kurze Arbeitsabläufe und optimalen Zugriff auf Werkzeug und Verbrauchsmaterialien
- Eine Ablage für Industriesauger (B440xT515xH805mm) ermöglicht staubfreies Arbeiten an jedem Einsatzort
- Drei geräumige Schubladen und ein Ablagefach für das Aufbewahren sowie einem sofortigen Zugriff von Werkzeug und Verbrauchsmaterialien
Enthaltene Zubehörteile
- Halterung für Exzenterschleifer zur Aufbewahrung und Entnahme einer Schleifmaschine für eine effiziente Arbeitsplatzorganisation
- Halterung für Politurflaschen für die Aufbewahrung von bis zu sechs 1-kg-Politurflaschen in Schubladen
- Schlauchhalter zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung von Schläuchen und eines reibungslosen Manövrieren des Werkstattwagens ohne störende Schläuche auf dem Boden
- Schleifpapierhalter für die ordentliche Aufbewahrung ganzer Packungen von Verbrauchsmaterialien sowie einer einfachen Entnahme durch Abschrägung des Halters.
- Mülleimer für die einfache Entsorgung von Abfall direkt am Arbeitsort
Würth-Systemmaß
- Dank des Systemmaßes können die Schubladen mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt bestückt werden kann.
- Vorderes Ablagefach passend für den Würth-System-Koffer
Komfortables Bewegen des Werkstattwagens
- Stabiler Seitengriff
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
Lieferumfang: ohne Maschinen und Verbrauchsmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!