Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
E-Mobility Werkstattwagen BASIC 8.8 Absperrpfostenhalter
Der zweiteilige Absperrpfostenhalter aus Stahlblech bietet einfache Montage, praktische Aufbewahrung und Platz für 6 Absperrpfosten für Ordnung, Effizienz und schnellen Zugriff in Werkstätten für Elektromobilität.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ordnung und Effizienz in Ihrer Werkstatt: Der zweiteilige Absperrpfostenhalter aus Stahlblech sorgt dafür, dass die benötigten Zubehörteile für die Reparatur und den Service von E-Mobility-Fahrzeugen in greifbarer Nähe sind.
- Platz für bis zu 6 Absperrpfosten: Mit einer Aufnahmekapazität von 6 Absperrpfosten mit einem Durchmesser von 50 mm bietet dieser Halter ausreichend Platz, um Ihre Werkstatt ordentlich zu organisieren.
- Einfache Montage und praktische Aufbewahrung: Die mitgelieferten Schrauben ermöglichen eine mühelose Montage, während die Bodenplatten der Absperrpfosten bequem in den untersten Schubladen des Werkstattwagens verstaut werden können.
Zubehör nur passend zu Werkstattwagen Art.-Nr. 0962 647 101
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!