Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Werkstattwagen BASIC 8.8
Geräumiger und belastbarer Werkstattwagen
- Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 880 x 532 x 1022 mm
- Anzahl Rollen: 4 STK
- Ausführung Rollen: 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 125 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm)
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Werkstoff: Stahlblech
- Auszugsart: Vollauszug, Kugelgelagert
- Traglast: 300 kg
- Traglast Schublade: 30 kg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Komfortables Bewegen des Wagens durch stabilen Seitengriff
Vielfältiges Zubehörprogramm
Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehöre beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
System-Rastermaß der Schubladen | ||
Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
0962 642 060 bis 0962 642 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 642 070 bis 0962 642 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 642 080 bis 0962 642 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!