Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Werkstattwagen BASIC 8.8 unbestückt für Elektromobilität
Geräumiger und belastbarer Werkstattwagen im E-Mobility-Design, der mit dem notwendigen E-Mobility-Zubehör kombiniert werden kann
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Äußerst großer und geräumiger Werkstattwagen
- Im Würth Systemmaß 8.8 für die Bestückung mit allen Artikeln der Würth Systemwelt
- Großer Stauraum
- Individuell personalisierbar durch Namensschild
- Robuste Stahlkonstruktion
- Ergonomischer Griff sowie stabile Rollen bieten komfortables Bewegen und sicheren Stand
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Robuste Arbeitsfläche mit ABS-Top
- Mit Abrollrand und Ablagefächern für Aerosoldosen und Kleinteile
- Optional mit Arbeitsplatte aus Holz oder Edelstahl
Schubladen
- Große Schubladennutzfläche
- Hohe Traglast der Schubladen von 30 kg
- Innenabmessungen im Systemmaß 8.8, zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie Systemboxen der Würth Systemwelt, Fachteiler, Anti-Rutschmatten etc.
- Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
- Halter für Absperrpfosten ist nicht im Lieferumfang enthalten
Aufgrund der Aufteilung und des Aussehens ideal für Werkstätten für Elektromobilität geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!