Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Werkstattwagen BASIC 8.4
kompakter, stabiler und wendiger Werkstattwagen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Ausgestattet mit einem stabilen Seitengriff um die Bewegung des Wagens zu erleichtern
Vielfältiges Zubehörprogramm
Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen
Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
System-Rastermaß der Schubladen | ||
Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
0962 641 060 bis 0962 641 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 641 070 bis 0962 641 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 641 080 bis 0962 641 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!