Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
System-Werkstattwagen BASIC 8.4
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 12
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 1
System-Werkstattwagen BASIC 8.4 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Werkstattwagen BASIC 8.4

kompakter, stabiler und wendiger Werkstattwagen

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 665 x 393 x 964 mm
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Ausführung Rollen: 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm), 1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Auszugsart: Vollauszug, Kugelgelagert
  • Traglast: 250 kg
  • Traglast Schublade: 25 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien