Werkbank BASIC WUS 2
Werkbank BASIC WUS 2 - 1
Werkbank BASIC WUS 2 - 2
Werkbank BASIC WUS 2 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkbank BASIC WUS 2

Stabile Werkbank mit zwei Unterbauschränken BASIC zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien.

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 2000 x 750 x 840 mm
  • Breite x Tiefe: 2000 x 750 mm
  • Arbeitshöhe: 840 mm
  • Traglast Schublade: 100 kg
  • Farbe Rahmen: Lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Schublade: Enzianblau RAL 5010
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Traglast: 500 kg
  • Werkstoff Tischplatte: Multiplex Buche
  • Tischplattendicke: 40 mm
  • Oberfläche Tischplatte: Farblos lackiert

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Schubladen Ausführung Schubladen Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl VE
Preis/VE
0957506370
BASIC WUS 2/T7 7 STK 3 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm, 1 Tür, Höhe 540 mm 2000 x 750 x 840 mm
1 St.
0957506310
BASIC WUS 2/10 10 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 5 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 360 mm 2000 x 750 x 840 mm
1 St.
0957506360
BASIC WUS 2/T6 6 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 1 Tür, Höhe 720 mm 2000 x 750 x 840 mm
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 435 x 512 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Hinweis

Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.