Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Adapter Spezial 24 V für Actros und Sonderbelegungen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapter Spezial 24 V für Actros und Sonderbelegungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

2 x 7-adrige Wendelleitung aus Polyurethan (PU)



7-polige Stecker N- und S-Ausführung aus Kunststoff wasserdicht angespritzt



Kontakte sind nach Sonderbelegung „Actros“ belegt



15 Schraubkontakte an der 15-poligen Seite


Sonderbelegungen sind einfach zu realisieren.



Querschnitte der Adern je Wendel: 6 x1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2



Anschluss


  • am Zugfahrzeug/ Anhänger

15-polige Steckdose


2x7-polilge Steckdose