Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kombigerät 9 – 12 Volt
Die Leistungsumschaltung zwischen 9 und 12V erfolgt dank Mikroprozessorsteuerung vollautomatisch. Eine Leistungsanpassung ist durch einen Drucktastenschalter möglich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1412438.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1412441.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1412443.jpg)
Ausführungen
Mit Quick-Shock Technik
Mit Zaun- und Akku- bzw. Batteriekontrolle
Die Akku- bzw. Batteriekontrolle beginnt zu blinken, sobald der Akku nachgeladen werden sollte, bzw. die Trockenbatterie fast erschöpft ist.
- Empfohlene Zaunlänge 4–20 km
- Impulsenergie 1,3 J
- Zwei wählbare Leistungsstufen
- Betreibbar mit Netzvorsatzgerät 12 V/ 300mA
- Besonders gute Erdung durch zwei im Lieferumfang enthaltene Erdpfähle
Lieferumfang: 2 Erdpfähle, Anschlusskabeln und Warnschild
Mit einem 12 V-Akku betrieben, sind die Geräte für den Einsatz an mehreren Schafnetzen ebenso geeignet wie zur Wildabwehr oder für größere Pferdekoppeln.
Mit einer 9 V-Trockenbatterie betrieben, sind die Geräte für die Portionsweide ebenso geeignet wie für kleinere Pferdekoppeln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!