Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kombigerät 9 – 12 Volt

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombigerät 9 – 12 Volt

Die Leistungsumschaltung zwischen 9 und 12V erfolgt dank Mikroprozessorsteuerung vollautomatisch. Eine Leistungsanpassung ist durch einen Drucktastenschalter möglich.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Mit Quick-Shock Technik



Mit Zaun- und Akku- bzw. Batteriekontrolle


Die Akku- bzw. Batteriekontrolle beginnt zu blinken, sobald der Akku nachgeladen werden sollte, bzw. die Trockenbatterie fast erschöpft ist.



  • Empfohlene Zaunlänge 4–20 km

  • Impulsenergie 1,3 J

  • Zwei wählbare Leistungsstufen

  • Betreibbar mit Netzvorsatzgerät 12 V/ 300mA

  • Besonders gute Erdung durch zwei im Lieferumfang enthaltene Erdpfähle


Lieferumfang: 2 Erdpfähle, Anschlusskabeln und Warnschild