Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wasserwaage mit 2 Griffen
Wasserwaage mit 2 Griffen - 1
Wasserwaage mit 2 Griffen - 2
Wasserwaage mit 2 Griffen - 3
Wasserwaage mit 2 Griffen - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wasserwaage mit 2 Griffen

Extra stark und verwindungsarm mit Leichtmetall-Rechteckprofil, 3 Libellen und 1 bis 2 Griffen, je nach Länge der Wasserwaage

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Präzise Messungen


  • Sehr hohe Genauigkeit, auch bei Messungen über Kopf, durch die 2 gefrästen Messflächen, bei den Varianten bis 120 cm Länge

  • Abnehmbare Endkappe, dadurch ist ein zum Werkstück bündiges Übertragen von Messebenen möglich

  • Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist

  • Präzises Arbeiten bei Temperaturschwankungen durch optimale Anzeigenbewegung, egal bei welcher Witterung


Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer


  • Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen

  • Keine Verfärbung der Flüssigkeit dank fluoreszierende Libellenflüssigkeit mit hoher UV-Beständigkeit

  • Leichte Reinigung durch sehr glatte, rot elektrostatisch pulverbeschichtete Oberfläche