Wasserpumpenzange DIN ISO 8976
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - 1
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - 2
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
  • ISO: 8976

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zoll Länge Klemmbereich min./max. Spannbackenlänge Anzahl VE
Preis/VE
071502 23
10 in 250 mm 10-46 mm 35 mm
071502 34
16 in 400 mm 10-95 mm 56 mm
1 St.
071502 33
7 in 180 mm 10-36 mm 31 mm
071502 341
22 in 560 mm 10-120 mm 88 mm
1 St.
071502 331
12 in 300 mm 10-60 mm 40 mm
071502 330
6 in 150 mm 10-30 mm 27 mm
071502 332
5 in 125 mm 10-27 mm 23 mm
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
  • Mit rutschhemmendem, kunststoffüberzogenem Griff

  • Aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl

  • Induktiv gehärtete, polierte Zähne

  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

  • Durchgestecktes Gelenk

  • Schnelle und passgenaue Feinverstellung direkt am Werkstück mit einer Hand

  • Kein unbeabsichtigtes Verstellen

  • Selbstklemmend an Rohren und Muttern

  • Kein Abrutschen am Werkstück