Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wantenspanner Edelstahl A4,
geschlossen mit Gabel/Terminal
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt
- Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!