Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AirKey Steuereinheit für den Wandleser
Dient der Ansteuerung von elektronischen Verschlusselementen in Türen aller Art
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Steuereinheit wird in Kombination mit einem AirKey-Wandleser betrieben
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen Wandleser und Steuereinheit
- Speichert die letzten 1.000 Ereignisse
- Datenpuffer bei Stromausfall bis zu 72 Stunden
Pro Wandleser wird eine Steuereinheit und Netzteil benötigt.
Die Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuereinheit (Empfohlener Kabeltyp CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2Ω).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!