Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber
- Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
- Schrumpftemperatur min./max.: 90 bis 200 °C
- Werkstoff: Polyolefin
- Flammwidrig: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Dimensionen Abrollbox: ca. 163 x 50 x 172 mm
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!