Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmeschrumpfender Crimp-Abzweigverbinder Endverbinder
Abzweigverbindungen von zwei bis max. vier Leitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Transparenter Schrumpfschlauch
Einfache optische Kontrolle der Verbindung
Schlanke Bauform
Wenig Platzbedarf erforderlich
Schrumpfrate von 4:1
Breites Anwendungsspektrum
RoHS-konform
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Herkömmliche Methode:Keine Staub- und Feuchtigkeitsdichte
Nur in trockenen Bereichen einsetzbar!
Wärmeschrumpfende Crimp-Abzweigverbinder:Staub- und feuchtigkeitsdicht
Überall einsetzbar!
Leiter abisolieren. Abisolierlänge: 16 mm.Leiter in den End-Abzweig -verbinder einführen.
Vercrimpung herstellen.Der Farbcode auf dem
Schrumpfschlauch gibt das
Crimpgesenk vor.
Leiter so anordnen, dass Heiß -schmelzkleber in die Zwischen -
räume fließen kann.
Schrumpfschlauchende aufschrumpfen,
bis Zwischenräume
mit Heißschmelzkleber gefüllt
sind.
Crimpfläche und Verbinderkopfnicht erhitzen!
RoHS-konform
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!