Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WÜTOP® First- und Gratrolle Strong
Universell einsetzbares System für fast alle Betondachsteine und Ziegel
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
- Lässt sich schnell und problemlos verarbeiten
- Extrem Robust durch geklebte und genähte Verbindung zwischen dem Geotextil und Aluminium
- Das Klebesystem wird durch das Abziehen der Abdeckfolie aktiviert
- Durch die Formgebung wird eine optimale Anpassungsfähigkeit erreicht
- Sorgt es für eine optimale Belüftung nach DIN 4108
- Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 170 cm²/lfm
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
- WÜTOP® Rollfirst wird mittig auf den Anfang der First- oder Gratlatte getackert
- Das Abdeckpapier des Klebers 50–70 cm entfernen
- Den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an die oberste Ziegelreihe andrücken und sauber ins Wellental eindrücken, ggf. alle 1–2 m zusätzlich festtackern
- Das Schneiden von WÜTOP®-STRONG Rollfirst ist mit einer normalen Schere möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!