Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WÜTOP® First- und Gratrolle Strong
WÜTOP<SUP>®</SUP> First- und Gratrolle Strong - 1
WÜTOP<SUP>®</SUP> First- und Gratrolle Strong - 2
WÜTOP<SUP>®</SUP> First- und Gratrolle Strong - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜTOP® First- und Gratrolle Strong

Universell einsetzbares System für fast alle Betondachsteine und Ziegel

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Lässt sich schnell und problemlos verarbeiten

  • Extrem Robust durch geklebte und genähte Verbindung zwischen dem Geotextil und Aluminium

  • Das Klebesystem wird durch das Abziehen der Abdeckfolie aktiviert

  • Durch die Formgebung wird eine optimale Anpassungsfähigkeit erreicht

  • Sorgt es für eine optimale Belüftung nach DIN 4108

  • Mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 170 cm²/lfm
Hinweis

4 x 5 Meter Rolle