Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wütop® Alu-Rollfirst

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wütop® Alu-Rollfirst

First- und Gratrolle aus Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Universell einsetzbares Abdichtungsband zur Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches bei Steildächern

  • Für flache und mittlere Profilierungen von Dachsteinen und Ziegelformen geeignet

  • Die Plissierung mit einer Materialstreckung von bis zu 25 % erleichtert die Verlegung

  • Die stark klebenden Butylbänder auf der Unterseite des Rollfirstes dienen zur Befestigung auf den Dachsteinoberflächen und besitzen eine hervorragende Anfangshaftung


Sorgt für eine optimale Belüftung nach DIN 4108


Lüftungsquerschnitt von ca. 150 cm²/lfm