Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WÜPOFAST® Stahl gelb verzinkt Spanplattenschraube Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Stahl gelb verzinkt Spanplattenschraube Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Stahl gelb verzinkt Spanplattenschraube Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Stahl gelb verzinkt Spanplattenschraube Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Stahl gelb verzinkt Spanplattenschraube Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Stahl gelb verzinkt Spanplattenschraube Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPOFAST® Stahl gelb verzinkt Spanplattenschraube Vollgewinde, Linsensenkkopf, PZ

Dem Einsatz neuer Werkstoffe Rechnung tragen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Pozidriv Kreuzschlitz



Kunststoffgleitbeschichtung


Leichtes Eindrehen durch scharfe Gewindegänge mit gleitfördernder Beschichtung.



Biegewinkel


Je größer der Biegewinkel, desto elastischer die Schraube – dadurch Minimierung des Abbrechens.



Bruchdrehmoment


Durch Güteüberwachung des gehärteten Stahls ein hohes Maß an Anwendersicherheit.



Einschraubdrehmoment


Ist von der Kunststoffgleitbeschichtung und sauberem Gewinde sowie Gewindeflanken abhängig – dadurch leichtes und schnelles Verschrauben (anwenderfreundlich) möglich.

Hinweis

Im Außenbereich nicht einsetzbar