Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Drahtseil 1 x 19 PVC ummantelt
Edelstahl A4, PVC ummantelt, Nennfestigkeit der Drähte beträgt 1570 N/mm²
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
- Sehr steifes Drahtseil aufgrund der 19 miteinander verdrillten Einzeldrähte
- Kann nur über große Radien gebogen werden
- Bei der Verpressung mit entprechendem Zubehör, ist die PVC-Ummantelung im Bereich der Pressung zu entfernen
Diese Seile sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!