Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch
Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch - 1
Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch

Mit AW®-Antrieb und angepresster Edelstahl -A2-Scheibe zur Befestigung von Fensterbänken an Kunststoff-, Aluminiumfenstern.

  • Normen: WN
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Nenndurchmesser: 3,9 mm
  • Kopfdurchmesser: 11 mm
  • Kopfhöhe: 2,4 mm
  • Antriebart: AW
  • Innenantrieb: AW20
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Farbe Kopf Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0126223926
25 mm Tiefschwarz RAL 9005 WN Edelstahl A2
1000 St.
0126223916
16 mm Reinweiß RAL 9010 WN Edelstahl A2
1000 St.
0126223925
25 mm Reinweiß RAL 9010 WN Edelstahl A2
1000 St.
0126213925
25 mm Ohne WN Edelstahl A2
1000 St.
0126213916
16 mm Ohne WN Edelstahl A2
1000 St.
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
AW®-Antrieb (AW20)


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Come-out gleich null


Angepresste Scheibe


  • Keine Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung

  • Die Schraubenköpfe können über eine Nachbearbeitung in einer Vielzahl von RAL-Farbtönen lackiert werden (Mindestmenge und Aufpreis zur blanken Ware auf Anfrage).


Werkstoff: Edelstahl A2

Hinweis

Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion. Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zu sätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.