Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Linsenkopf-Fensterbankschraube mit Flansch
Mit AW®-Antrieb und angepresster Edelstahl -A2-Scheibe zur Befestigung von Fensterbänken an Kunststoff-, Aluminiumfenstern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
AW®-Antrieb (AW20)
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Come-out gleich null
Angepresste Scheibe
- Keine Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung
- Die Schraubenköpfe können über eine Nachbearbeitung in einer Vielzahl von RAL-Farbtönen lackiert werden (Mindestmenge und Aufpreis zur blanken Ware auf Anfrage).
Werkstoff: Edelstahl A2
Die angepresste Scheibe erfüllt keine Dichtfunktion. Bei Außenanwendungen gegebenenfalls zu sätzlich abdichten oder Fensterbankschrauben mit Dichtscheibe verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!