Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb - 1
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb - 2
Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

Stahl, Delta Seal schwarz; mit AW-Antrieb, Form C mit Spitze

  • Normen: WN 112
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Deckbeschichtung schwarz
  • Form: C
  • Kopfform: Linsensenkkopf
  • Antriebart: AW
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innenantrieb Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
011232916
AW10 2,9 mm 5,6 mm 16 mm
011232922
AW10 2,9 mm 5,6 mm 22 mm
100 St.
011232919
AW10 2,9 mm 5,6 mm 19 mm
011232925
AW10 2,9 mm 5,6 mm 25 mm
100 St.
011232995
AW10 2,9 mm 5,6 mm 9,5 mm
011233516
AW10 3,5 mm 6,8 mm 16 mm
011233519
AW10 3,5 mm 6,8 mm 19 mm
011233525
AW10 3,5 mm 6,8 mm 25 mm
100 St.
011233522
AW10 3,5 mm 6,8 mm 22 mm
100 St.
011233532
AW10 3,5 mm 6,8 mm 32 mm
100 St.
011233595
AW10 3,5 mm 6,8 mm 9,5 mm
011232913
AW10 2,9 mm 5,6 mm 13 mm
011233913
AW20 3,9 mm 7,5 mm 13 mm
011233513
AW10 3,5 mm 6,8 mm 13 mm
011233916
AW20 3,9 mm 7,5 mm 16 mm
011233919
AW20 3,9 mm 7,5 mm 19 mm
011233925
AW20 3,9 mm 7,5 mm 25 mm
011233922
AW20 3,9 mm 7,5 mm 22 mm
100 St.
011233938
AW20 3,9 mm 7,5 mm 38 mm
100 St.
011233932
AW20 3,9 mm 7,5 mm 32 mm
100 St.
011234213
AW20 4,2 mm 8,1 mm 13 mm
011234216
AW20 4,2 mm 8,1 mm 16 mm
011234219
AW20 4,2 mm 8,1 mm 19 mm
011234222
AW20 4,2 mm 8,1 mm 22 mm
100 St.
011234238
AW20 4,2 mm 8,1 mm 38 mm
100 St.
011234225
AW20 4,2 mm 8,1 mm 25 mm
100 St.
011234819
AW25 4,8 mm 9,5 mm 19 mm
011234816
AW25 4,8 mm 9,5 mm 16 mm
100 St.
011234825
AW25 4,8 mm 9,5 mm 25 mm
100 St.
011234822
AW25 4,8 mm 9,5 mm 22 mm
100 St.
011234832
AW25 4,8 mm 9,5 mm 32 mm
100 St.
011234838
AW25 4,8 mm 9,5 mm 38 mm
100 St.
011234232
AW20 4,2 mm 8,1 mm 32 mm
100 St.
011233995
AW20 3,9 mm 7,5 mm 9,5 mm
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
Oberflächenschutzschicht


Keinerlei schädliche Schwermetalle, wie Cadmium oder Chrom VI