Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Setzmutter
Setzmutter - 1
Setzmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Setzmutter

W-0385, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Bundaußendurc... Setztiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
038500203
M3 4,7 mm 1,4 mm 3 mm
1000 St.
038500204
M4 5,7 mm 1,4 mm 3,7 mm
3000 St.
038500205
M5 6,75 mm 1,4 mm 4,5 mm
1000 St.
038500206
M6 8,3 mm 1,4 mm 5 mm
500 St.
038500212
M12 14,85 mm 2,8 mm 10 mm
250 St.
038500213
M3 4,7 mm 1,8 mm 3 mm
1000 St.
038500215
M5 6,75 mm 1,8 mm 4,9 mm
1000 St.
038500214
M4 5,7 mm 1,8 mm 4 mm
1000 St.
03850022
M2 4,7 mm 0,9 mm 3 mm
1000 St.
038500216
M6 8,3 mm 1,8 mm 5 mm
1000 St.
03850023
M3 4,7 mm 0,9 mm 3 mm
1000 St.
038500225
M2,5 4,7 mm 0,9 mm 3 mm
1000 St.
03850026
M6 8,3 mm 0,9 mm 5 mm
1000 St.
03850025
M5 6,75 mm 0,9 mm 4 mm
1000 St.
03850028
M8 10,3 mm 1,8 mm 6,5 mm
1000 St.
038500210
M10 12,85 mm 1,8 mm 8 mm
500 St.
03850024
M4 5,7 mm 0,9 mm 3,2 mm
1000 St.