Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vulkanfiberscheibe Keramikkorn Longlife & Speed
Blau/Grün für Stahl und Edelstahl (Edelstahl-Profi).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geringste Rauhtiefen und perfektes Oberflächen-Finish durch das präzisionsgeformte einheitliche Schleifkorn
Extrem hohe Abtragsleistung bei kühlem Schliff
Durch das Hochleistungsschleifkorn und der Schleifaktivendeckschicht
Geringer Anpressdruck erforderlich
Durch das Hochleistungsschleifkorn
Extrem hohe Lebensdauer
Durch das präzisionsgeformte einheitliche und senkrecht angeordnete Schleifkorn
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (<= 0,1%)
Das völlig einheitliche präzisionsgeformte Cubitron® II Korn entspricht keinem der zahlreichen, weltweiten Körnungsstandards (z.B. FEPA). Aus diesem Grund wird die Korngröße mit einem Pluszeichen versehen und bekannten Kornreihen empirisch zugeordnet (z.B. 36+).
3M® und Cubitron® sind Marken der 3M Company
Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
Für den Einsatz auf handgeführten Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern bis max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit einem Stützteller
Zu bearbeitende Werkstoffe: Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), Stahl und Aluminium
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!