Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeborte, gerade Stütze ohne Tiefenunterschied
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Befestigung von 2 Wandwinkeln bei 90° an einer Wand
- Möglicher Achsabstand zwischen den Wandwinkeln: 80 mm (z. B. Halbsäulenwaschecken) - 100 mm (z. B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40)
- Durch M5-Innengewinde können die Wandwinkel ohne eine Mutter in verschiedenen Positionen angezogen werden (30° drehbar)
Befestigung der Stütze an der Wand mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!