Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Halter mit Stichmaß 80/100 mm, gerade

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halter mit Stichmaß 80/100 mm, gerade

Zur schallentkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln ohne Tiefenversatz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Wählbare Stichmaße 80 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) und 100 mm (z.B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40)

  • Mit M5-Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30 Grad verdrehbar)

  • Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)

  • Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Hinweis

Befestigung der Stütze an der Wand mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang)