Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeborte, geformte Stütze
Mit Tiefenunterschied
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
- Zur Befestigung von 2 Wandwinkeln bei 90° an einer Wand
- Möglicher Achsabstand zwischen den Wandwinkeln: 70 mm (z. B. Halbsäulenwaschecken) - 110 mm (z. B. Küchenspülen) - 150 mm (z. B. Duschen)
- Durch M5-Innengewinde können die Wandwinkel ohne eine Mutter in verschiedenen Positionen angezogen werden (45° drehbar)
Befestigung der Stütze an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!