Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vollsichtbrille Scorpius mit Sonnenschutz-Vorsatzscheibe
Die integrierte Magnettechnologie ermöglicht ein schnelles, flexibles Anbringen und Entfernen der Sonnenschutz-Vorsatzscheibe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Vielseitig einsetzbar im Innen- und Außenbereich
Hoher Tragekomfort dank Zweikomponenten-Technologie
Perfekte Passform, insbesondere bei schmalen Kopfformen
Kompakte Geometrie
- Guter Dichtsitz
- Geringe Höhe, dadurch hervorragend mit Schutzhelm und Atemschutzmaske kombinierbar
- Geringes Gewicht
Hochwertige Beschichtung der Scheibe
- Außen extrem kratzfest
- Innen dauerhaft beschlagfrei
100% UV-Schutz bis 400 nm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!