Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbundanker Glaspatrone W-VPZ
Vorkonfektionierte Mörtelpatrone für Verbundanker W-VPZ (gerissener und ungerissenen Beton). Selbst bei extrem niedrigen und hohen Temperaturen einsetzbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2K-Glaspatrone mit Vinylesterharz (styrolfrei) und Härter
- Ganzjährig einsetzbar, selbst bei Frost und Hitze (Temperatur im Beton: -20 °C bis +40 °C)
- Schnelle und sparsame Montage dank vorportionierter Mörtelmenge
- Zügige Aushärtung, dadurch kaum Wartezeit bis zur Belastbarkeit
- Bohrlochreinigung erfordert keine Druckluft
- Erlaubt Arbeitsunterbrechungen nach Einstecken der Mörtelpatrone ins Bohrloch, da die chemische Reaktion erst nach Eintreiben der Ankerstange beginnt
- Ausgehärteter Verbundmörtel dichtet das Bohrloch gegen Wasser ab
- Bei Bohrlocherstellung mit einem Absaugbohrer kann die nachträgliche Bohrlochreinigung entfallen (Staubbelastung wird minimiert)
- Kein Plastikabfall
- Mindesthaltbarkeit 36 Monate
- Europäische Technische Bewertung ETA-21/0168: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)
- Dichtigkeitsprüfung unter Einwirkung eines Wasserdrucks von bis zu 7 bar
- Feuerwiederstand: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Bohrloch herstellen
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen: 2x ausblasen / 2x ausbürsten / 2x ausblasen
Glaspatrone in das Bohrloch setzen
Ankerstange W-VD-A drehend/schlagend setzen
Aushärtezeit beachten. Ankerstange bis zur vollständigen Aushärtung nicht bewegen oder belasten
Ausgetretenen Mörtel entfernen
Anbauteil montieren und Drehmoment Tinst aufbringen
| Mindestaushärtezeiten | |
| Beton Temperatur Minimale-Aushärtezeit | Minimale-Aushärtezeit |
| –20°C bis –16°C | 17 h |
| –15°C bis –11°C | 7 h |
| –10°C bis –6°C | 4 h |
| –5°C bis –1°C | 3 h |
| 0°C bis +4°C | 50 min |
| +5°C bis +9°C | 25 min |
| +10°C bis +19°C | 15 min |
| +20°C bis +29°C | 6 min |
| +30°C bis +40°C | 6 min |
| Patronentemperatur | –15°C bis +40°C |
- Europäische Technische Bewertung ETA-21/0168: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)
- Dichtigkeitsprüfung unter Einwirkung eines Wasserdrucks von bis zu 7 bar
- Feuerwiederstand: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
- Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im gerissenen und ungerissenen Beton
- Der Dübel darf für Verankerungen unter statisch (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-statische Einwirkungen verwendet werden
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Holzkonstruktionen, Geländer, Treppen, etc.
Ankerstange wird drehend-schlagend gesetzt, durch die Drehbewegung werden die zwei Mörtelkomponenten vermischt
- Bohrloch vom Bohrlochgrund her mit Ausblaspumpe oder Druckluft mindestens 2x vollständig ausblasen
- Bohrloch mit Reinigungsbürste WIT-RMB 2x ausbürsten
- Bohrloch vom Bohrlochgrund her mit Ausblaspumpe oder Druckluft mindestens 2x vollständig ausblasen
- Bohrlochherstellung ist mit Absaugbohrern möglich, dadurch kann eine zusätzliche Bohrlochreinigung entfallen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!