Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungsteil DIN 7427 (1/4 Zoll) unmagnetisch
Praktischer Adapter für viele Werkzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Unmagnetische Halter für das Schrauben in metallischer Umgebung
- Magnetkraft würde hier Späne anziehen
Passt nicht? Doch: mit diesem Adapter
- Das Verbindungsteil passt in alle gängigen Antriebe für Außensechskant und verbindet diese mit dem Innenvierkant des Werkzeugs
- Die kurze Bauform sorgt für eine stabile, torsionsfreie Kraftübertragung
- Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard-Bohrfutter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!