Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Verbindungskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten
Verbindungskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten - 1
Verbindungskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten - 2
Verbindungskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten - 3
Verbindungskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbindungskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten

Zur Verbindung der einzelnen LED-Steckleuchten

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zum Teil aus hochwertigem TPE gefertigt

  • Erhältlich in den Längen 4 m, 2 m und 0,5 m

  • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C

  • Schutzart IP69K/IP68

  • Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet