Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verbindungskabel für LED-Langfeld-Steckleuchten
Zur Verbindung der einzelnen LED-Steckleuchten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Teil aus hochwertigem TPE gefertigt
- Erhältlich in den Längen 4 m, 2 m und 0,5 m
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C
- Schutzart IP69K/IP68
- Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
Zum Anstecken an die LED-Langfeld-Steckleuchte, zum Verbinden der Leuchten untereinander, wenn diese nicht direkt zusammengesteckt werden können (z.B. bei Anwendung um die Ecke, …).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!