Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbel-Verbinder SM 10
Hochwertiger Verbinder der Serie S. Gleiches Spannmaß wie die Exzenterverbinder. Der wirkliche Mini unter den Verbindern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komplettsytem aus Stahl, verzinkte Oberfläche
Gehäuse ∅ 10 mm, Bolzen ∅ 7 mm
Stabiler Antrieb mit Innensechskant SW 3
Leichte und einfache Montage, Überkopfmontage auch möglich
Großer Anzugsweg von 3,5 mm
Toleriert Toleranzen
Vibartionsfest
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Designmöbel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!