Vakuumpumpe VP 800
Vakuumpumpe VP 800 - 1
Vakuumpumpe VP 800 - 2
Vakuumpumpe VP 800 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vakuumpumpe VP 800

Für die Befestigung der Kernbohrständer in Verbindung mit dem jeweiligen optionalen Vakuumsatz

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 380 W
  • Druck max.: 0.8 bar
  • Maschinengewicht: 13,5 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Druck max. Maschinengewicht Anzahl VE
Preis/VE
57091320
230 V/AC 380 W 0.8 bar 13,5 kg
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
  • den von der Vakuumpumpe erzeugten Unterdruck entfällt ein Andübeln der Fußplatte

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.