Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet, für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet, für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - 1
Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet, für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Speedtap 4.0–Ultra Hard Steel 63 HRC, gerade genutet, für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13

Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für zähe und schwer zerspanbare Werkstoffe sowie Hartbearbeitung ≤63HRC. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe beim Gewinden.

  • Produktcode: 4655MF
  • Gewindeart: Metrisches Feingewinde
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Harter und zäher Werkstoff
  • Lochtyp: Durchgangs-/Grundloch ≤ 1,5xD
  • Schneidstoff: VHM
  • Oberfläche: TiCN
  • Form: C
  • Schaftform: Zylindrisch mit Vierkantantrieb
  • Toleranz Gewindebohrer: ISO 2X (6HX)
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h9
  • Kühlmittelzufuhr: Extern
  • Werkstoffuntergruppe: Hardox, Stähle > 45 HRC

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Gewindelänge Anzahl VE
Preis/VE
5443711404
MF12 1,5 mm 82 mm 29 mm
1 St.
5443711406
MF16 1,5 mm 95 mm 32 mm
1 St.
5443711407
MF20 1,5 mm 105 mm 37 mm
1 St.
5443711405
MF14 1,5 mm 88 mm 30 mm
1 St.
5443711402
MF10 1 mm 75 mm 24 mm
1 St.
5443711401
MF8 1 mm 70 mm 22 mm
1 St.
5443711403
MF12 1 mm 82 mm 29 mm