Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Steckschlüssel isoliert 1/2 Zoll Für Innensechskant

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Steckschlüssel isoliert 1/2 Zoll Für Innensechskant

Isolierter Steckschlüssel für 1.000 V AC und 1.500 V DC

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zur korrekten Befestigung des Steckschlüssels nur in Kombination mit der Ratsche oder der 125 mm-Verlängerung verwenden
Hinweis

Für 1.000 V AC und 1.500 V DC isoliert, alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beachten

Erfüllt: IEC 900