Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VDE-Kraft-Kombizange DIN ISO 5746, IEC 60900

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Kraft-Kombizange DIN ISO 5746, IEC 60900

Zum Greifen und Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
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
  • Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)

  • Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen

  • Extra lange Schneide auch für dickere Kabel

  • 1-Komponenten-Griff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten

  • Schneiden: induktiv gehärtete Präzisionsschneiden

  • Brennerloch: zum Greifen von runden Materialien

  • Oberfläche: rundum geschliffen und verchromt

  • Gelenk: eingelegt, hohe Kraftverstärkung