Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Außenbereich einsetzbar
- Länge: 34,5 mm
- Höhe: 40 mm
- Stärke: 4 mm
- Materialstärke: 7 mm
- Breite 1: 18 mm
- Breite 2: 30 mm
- Schlüsselweite: 17 mm
- Passend für Montageschiene: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
- Gewicht: 92 g
- Oberfläche: Feuerverzinkt
- Anziehdrehmoment: 40 Nm
- Zulässige Zugkraft gerader Zug: 5 kN
- Zugkraft quer zulässig: 3000 N
- Gewindeart x Nenndurchmesser: M10
- Werkstoff: Stahl
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Nenndurchmesser: 10 mm
- Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Schnell und zeitsparend durch 90° Drehung montieren
- Form- und kraftschlüssige Verbindung zwischen Montageschiene und Zubehörteilen
- Problemlos alleine montierbar da kein Gegenhalten notwendig
- Sämtliche Konstruktionen möglich durch entsprechendes Zubehörprogramm
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Für sämtliche Schienen des Profils 41 im Außenbereich
Siehe separate Montageanleitung
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!