Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Schienenverbinder
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - 4
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schienenverbinder

Schwere Ausführung

  • Passend für Montageschiene: 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
  • Länge: 200 mm
  • Profilhöhe: 35 mm
  • Profilbreite: 42 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Lochdurchmesser: 11 mm
  • Lochabstand: 50 mm
  • Gewicht: 690 g
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien