Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® Profilfuß 41/128 für Doppelprofile

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Profilfuß 41/128 für Doppelprofile

  • Trägerplattenlänge: 215 mm
  • Trägerplattenbreite: 82 mm
  • Trägerplattendicke: 6 mm
  • Profillänge: 195 mm
  • Profilinnenbreite: 43 mm
  • Profilhöhe: 130 mm
  • Profilstärke: 4 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochlänge 2: 47 mm
  • Langlochlänge 3: 45 mm
  • Langlochbreite: 13 mm
  • Langlochbreite 2: 13 mm
  • Lochabstand: 180 mm
  • Lochabstand 2: 51 mm
  • Lochabstand 3: 63,5 mm
  • Lochabstand 4: 58,5 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewicht: 2310 g
  • Werkstoff: Baustahl, 1.0037
  • Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien