Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® Profilfuß 41/41
Zur Befestigung von C-Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, in Schächten und Kanälen
- Passend für Montageschiene: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
- Trägerplattenlänge: 150 mm
- Trägerplattenbreite: 150 mm
- Trägerplattendicke: 8 mm
- Profillänge: 120 mm
- Profilinnenbreite: 37 mm
- Profilhöhe: 42 mm
- Profilstärke: 4 mm
- Lochdurchmesser: 13 mm
- Langlochlänge: 25 mm
- Langlochlänge 2: 30 mm
- Langlochbreite: 13 mm
- Langlochbreite 2: 13 mm
- Lochabstand: 102 mm
- Lochabstand 2: 120 mm
- Lochabstand 3: 55 mm
- Oberfläche: Verzinkt
- Gewicht: 1330 g
- Werkstoff: Baustahl, 1.0037
- Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Mit großer Grundplatte
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!