Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® C-Montageschiene 28/28

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® C-Montageschiene 28/28

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 28 mm
  • Materialstärke: 1,75 mm
  • Öffnungsweite: 14,5 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 12,5 mm
  • Lochabstand: 35 mm
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Gewicht pro Meter: 1170 g
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Werkstoff: Stahl
  • Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien