Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
VARIFIX® C-Montageschiene 26/26

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® C-Montageschiene 26/26

C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen

  • Breite: 26 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Materialstärke: 1,25 mm
  • Öffnungsweite: 14,3 mm
  • Langlochlänge: 25 mm
  • Langlochbreite: 8 mm
  • Langlochlänge 2: 14 mm
  • Langlochbreite 2: 11 mm
  • Langlochlänge 3: 15 mm
  • Langlochbreite 3: 6,5 mm
  • Langlochlänge 4: 10 mm
  • Langlochbreite 4: 6,5 mm
  • Langlochlänge 5: 25 mm
  • Langlochbreite 5: 11 mm
  • Lochabstand: 22 mm
  • Lochabstand 2: 16 mm
  • Lochabstand 3: 24 mm
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt
  • Gewicht pro Meter: 720 g
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Werkstoff: Stahl
  • Nachhaltigkeit: Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen
  • Rundlochdurchmesser: 6,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien