Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezialsteckschlüsseleinsatz VARIFIX 1/2 Zoll
Spezielles Werkzeug um sämtliche Anker/Dübel mit SW 17 mm innerhalb der VARIFIX®-Profile 41 zu befestigen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Abtrieb: 6-kant, metrisch
- Geometrie: Lang
- Antrieb: Innenvierkant DIN 3121 für den Einsatz mit Knarre bzw. Vierkant-Antrieb
- Durch Verformung des Sechskantkopfes des Steckschlüssels ist es möglich, die Anker/Dübel problemlos in der Schiene zu befestigen
- Auf Halteklammern kann verzichtet werden
- VARIFIX®-Systemfix, VARIFIX®- Rapidfix oder VARIFIX®-Standardfix können auf der kompletten C-Schiene bewegt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!