Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterschrank-Auszug VS SUB Flex
Mit GRASS-Führung
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
Frontauszug
- Freier Zugriff auf die Körbe
- Flaschenablage einsetzbar
- Körbe höhenvariabel einhängbar
Stabile Rahmenkonstruktion
- Doppelt pulverbeschichtet, weiß Aluminium RAL 9006 plus Klarlack
- Dauerhafter Schutz
Montagefreundlich
- Einfache Montage auf dem Boden
- Nachträgliche Montage problemlos möglich
Vollauszug mit integriertem Dämpfungssystem
- Für dauerhaft sicheres, geräuschloses Schließen
Verschiedene Korbvarianten möglich:
- Saphir Chrom: Körbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
- Premea Chrom: Tablar aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt mit Holzboden, weiß
Tragkraft
Gesamtbelastung 40 kg
Komfortable 3-D-Front-Verstellung
- Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Seite: ±3 mm
- Höhe: ± 3 mm
- Neigung: ± 3 mm
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!